| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D394432 Herst.-Nr.: 0511332992 EAN/GTIN: 4008297113324 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmer und Büro. Durch den Einsatz hochwertiger Materialen und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. Features: Technische Daten: 10 A; 250 V~ Nur in Kombination mit Rahmen Lieferumfang: UP-Schalterprogramm Primaluxe weiß Aus-/Wechselschalter Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 V | Komponente: | Einsatz | Nennstrom: | 10 A | Funktion: | Wechselschalter | Schaltleistung: | 2500 W | Serie: | PrimaLuxe | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,35* | € 3,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,46* | € 3,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 5,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,86* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|