Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512135777 Schutzkontaktkupplung PVC 250V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D393182
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512135777
EAN/GTIN:
     4008297121350
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20
Wiederanschließbare Kupplung für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz.
Features:
Mit Knickschutztülle
Wiederanschließbar
PVC
Lieferumfang:
Schutzkontakt-Kupplung PVC wiederanschließbar schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, REV, Kupplung PVC SK sw, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,05*
2 Tage
132
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,07*
€ 3,50*
ab € 17,77*
€ 24,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.