Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512135777 Schutzkontaktkupplung PVC 250 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751546-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512135777
EAN/GTIN:
     4008297121350
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20
REV 0512135777 Schutzkontaktkupplung PVC 250 V Schwarz IP20

Schutzkontakt-Kupplung PVC wiederanschließbar schwarz

Mit Knickschutztülle
Wiederanschließbar
PVC

Wiederanschließbare Kupplung für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz.

Ausstattung:
BAUART - zentrale Kabeleinführung für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm², mit Knickschutztülle zum Schutz des angeschlossenen Kabels
SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem PVC, Schutzart: IP20, geeignet für innen
SICHER: integrierte Zugentlastung verhindert ein ungewolltes Herausreißen des Kabels
TECHNIK: 250V~, 16 A, mit stabilen Schraubanschlussklemmen

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PVC · Nennspannung: 250 V · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
Schutzkontakt-Kupplung PVC wiederanschließbar schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, REV, 0512135777, Kupplung PVC SK sw, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,03*
Lager 102
148
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,05*
€ 3,50*
ab € 17,81*
€ 24,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.