Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/37 Wärmeleitfähiges Klebeband 0.225mm 1.8 W/mK (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D385422
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.008637.ST.00225.S001108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Die KERATHERM® Wärmeleitfolien besitzen eine glatte Oberfläche, so dass keine Lufteinschlüsse den Wärmeübergang vom Bauteil zum Kühlprofil behindern. Das Material gleicht mikroskopisch kleine Unebenheiten in den Kontaktflächen aus und führt somit zu einer Verbesserung der Wärmekontaktfläche und damit zur verbesserten Wärmeableitung. Diese Folie aus Silikonelastomer zeichnet sich durch ihre exzellenten elektrischen Kennwerte aus. Sie weist ein gutes thermisches Verhalten auf. Eine optionale Glasfaserverstärkung führt zu sehr guten mechanischen Eigenschaften. Diese Folientypen besitzen hervorragende mechanische Festigkeit bei gleichzeitiger Durchdrückfestigkeit. Bedingt durch seine Struktur besitzt KERATHERM® grün eine ausgezeichnete Selbsthaftung. Weitere Haftbeschichtungen sind möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
grün
Breite:
100 mm
Typ:
86/37
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
0.225 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
1.8 W/mK
Max. Temperatur:
+250 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfähiges Klebeband
Weitere Suchbegriffe: glasgewebeband 100mm, glasfaser gewebeband, Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
248
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 7,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 7,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.