Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampe EVG 18W (1 x 18 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D34921
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321294180
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Features:
Lange Lampenlebensdauer (50.000 h)
Hohe Schaltfestigkeit
Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
179.50 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Ausführung:
Slim
max. Anzahl Lampen:
1 x
Geeignet für:
Leuchtstofflampen + Kompaktleuchtstofflampe
Anzahl Eingänge:
3 x
Leistung (max.):
18 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
EVG
Dimmbar:
Nein
Schutzklasse:
I
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 16,31*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 17,54*
€ 17,54*
11 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 19,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 19,28*
2 Tage
57
1
€ 7,50*
ab € 14,85*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.