Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321294180_ Herst.-Nr.: 4008321294180 EAN/GTIN: 4008321294180 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Osram elektronisches Vorschaltgerät QT-FIT8 1x 18 Watt Leuchtstofflampe Warmstartgerät Produktfamilien-Vorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. Höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie. Produktfamilien-Eigenschaften: Versorgungsspannung: 220?240 V. Netzspannung: 198?264 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Anwendungsgebiete: Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Lichtbänder. Geeignet für Notbeleuchtung (DC-Betrieb). Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 280
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 28
- Netzfrequenz [Hz]: 50..60
- dimmbar: Nein
- Gewicht [g]: 179.500 g
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Material: Metallgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, osram elektronisches vorschaltgerät, leuchtstofflampe röhrenform, osram leuchtstofflampen stabform, QT-FIT8, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät, EVG, T26, T8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 15,50* | € 15,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,70* | € 16,70* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,42* | € 18,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,19* | € 19,91* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 16,49* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|