Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PushDrive 06039C6002 Akku-Schrauber 3.6V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D343912
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039C6002
EAN/GTIN:
     4059952582894
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
bosch mini-akkuschrauber
mini-akkuschrauber
Dank der Push&Go-Funktion müssen keine Schalter gedrückt werden: Einfach ein wenig Druck ausüben und der Schrauber startet automatisch. Dieses extrem leichte und kompakte Werkzeug passt in jede Hosentasche, und ist dadurch immer griffbereit. Mit dem Drehrad für die Vorwahl des Anziehdrehmoments lässt sich das Akku-Werkzeug bequem einstellen. Natürlich verfügt der Akku-Schrauber auch über einen Wahlschalter für Rechts- und Linkslauf. Zusätzlich zum Ein- und Ausschrauben eignet sich der Schrauber bei verriegelter Nullstellung für eine genaue manuelle Schraubeneinstellung.
Features:
Einfache Handhabung dank einmaliger "Push&Go"-Funktion
Mehr Kontrolle dank Drehmomentvorwahl
Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb
Mit Mikro-USB-Ladegerät für einfaches Laden
Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
Lieferumfang:
10 Standard-Schrauberbits
Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9)
Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
182 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
300 g
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
360 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Produkt-Art:
Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home and Garden, PushDrive, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,77*
€ 47,07*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 37,06*
€ 47,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,46*
€ 48,97*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,11*
€ 51,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,20*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,82*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,04*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,86*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.