Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-75764 Lochsägen-Set 13teilig 22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 57 mm, 64 mm, 76 mm, 92 mm, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340512
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-75764
EAN/GTIN:
     0088381597692
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Das Lochsägen Universal-Set Ø 22-127mm im praktischen Transportkoffer beeinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurffeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und 10 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.
Lieferumfang:
Lochsägen Ø 22/29/35/44/57/64/76/92/111/127mm + Adapter (9,5mm) für Ø 16-25mm Lochsägen + Adapter (11mm) für Ø 32-76mm Lochsägen
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
13teilig
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
Bimetall
Material-Eignung:
Stahl + Aluminium + Holz + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
22 + 29 + 35 + 44 + 57 + 64 + 76 + 92 + 111 + 127 mm
Arbeitslänge:
38 mm
Produkt-Art:
Lochsägen-Set
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, Makita Ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 100,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,46*
€ 100,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,08*
€ 102,45*
€ 3,50*
ab € 104,37*
€ 129,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.