| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976732647 Herst.-Nr.: D-75764 EAN/GTIN: 0088381597692 |
| |
|
| | |
| Makita D-75764 BIM Lochsägen-Set 13-tlg. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | D-75764 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 305,00 | Gewicht netto Kg: | 3,630000 | Länge brutto mm: | 390,00 | Breite brutto mm: | 80,00 | Höhe brutto mm: | 305,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,630000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,27* | € 100,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,03* | € 100,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,37* | € 100,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 103,92* | € 129,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|