| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D340482 Herst.-Nr.: 203103 EAN/GTIN: 9120068257800 |
| |
|
| | |
| Der ekey xLine Rahmen dient der Abdeckung des xLine Fingerprint. Dank Rastmechanismus ist die Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich. Durch die geringe Rahmendicke und das moderne Design fügt sich der xLine Fingerprint perfekt in die Umgebung ein. Features: ekey xLine Rahmen für xLine Fingerprint 1-fach aus Kunststoff in Schwarz Weitere Informationen: | | Tiefe: | 9.5 mm | Höhe: | 85 mm | Breite: | 85 mm | Montageart: | Steckbar | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Abdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,33* | € 27,68* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,85* | € 27,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,62* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|