Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT75213 Decoclic Einbauring LED GU10, GU5.3 Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316521
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75213
EAN/GTIN:
     4020856752133
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3

Features:
1-flammig
Schwenkbar
Inkl. 2 Fassungen
Lieferumfang:
Einbauring · 2 Fassungen (GU10 und GU5.3) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Bitte beachten Sie, dass je nach verwendeten Sockel die Spannung, als auch die Schutzklasse unterschiedlich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Sockel:
GU10 + GU5.3
Schutzart:
IP20
Gewicht:
87 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
6.8 cm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium
Einbau-Ø:
6.8 cm
Betriebsspannung:
230 + 12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Außen-Länge:
8.5 cm
Bauform:
Quadratisch
Außen-Breite:
8.5 cm
Produkt-Art:
Einbauring
Schutzklasse:
II + III
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,85*
€ 6,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,77*
€ 4,98*
ab € 5,94*
€ 8,70*
€ 8,50*
ab € 6,06*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76769
€ 10,41*
Zubehör
Megatron
MT76768
€ 7,27*
Zubehör
Megatron
MT76768GD
€ 9,41*
Zubehör
Megatron
MT76768BK
€ 9,41*
Zubehör
Megatron
MT76768WH
€ 9,41*
Zubehör
Megatron
MT76768TI
€ 9,41*
Zubehör
LightMe
LM85380
€ 2,82*
Zubehör
MEGAMAN
MM26554
€ 2,05*
Zubehör
k.A.
LM85113
€ 2,96*
Zubehör
Megatron
MT76764
€ 18,04*
Zubehör
Megatron
MT76765
€ 15,89*
Zubehör
LightMe
LM85117
€ 3,68*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
€ 2,68*
Zubehör
LightMe
LM85116
€ 2,44*
Zubehör
LightMe
LM85382
€ 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.