Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AP-1880 / TAWB-200 Werkzeug-Akku 8Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D311922
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8263239
EAN/GTIN:
     4064161244327
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Die TOOLCRAFT 20-V-Akku mit 8 Ah ist die perfekte Unterstützung für alle 20-V-Akku-Geräte Elektrowerkzeugen von TOOLCRAFT Serie TAWB-200. Mit dem Akku sparen Sie Kosten und Platz, denn der leistungsstarke Akku passt für alle Geräte der 20-V-Klasse – der ständige Wechsel zwischen mehreren Akkus und unterschiedlichen Ladestationen gehört damit der Vergangenheit an.
Features:
Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
20 V 8,0 Ah Lithium-Akku
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie
Hinweise:
Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
126 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
0.9 kg
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
AP-1880 / TAWB-200
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Li-Ion
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kapazität:
8 Ah
Akkuspannung:
20 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
TAWB-200
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, TOOLCRAFT, AP-1880 / TAWB-200, TAWB-200, AP-1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.