Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.1021 Stoppuhr analog Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D30461
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1021
EAN/GTIN:
     4009816015594
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Hochwertige Mechanische Stoppuhr für Sport, Fitness und sonstige Aktivitäten wo Sie zeitliche Abläufe stoppen wollen. Einfache Bedienung und gutes Handling.
Lieferumfang:
Stoppuhr · Umhängekordel · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
64 mm
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Gewicht:
89 g
Durchmesser:
50 mm
Material (Details):
Metall verchromt
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Stoppuhr analog
Kategorie:
Stoppuhr analog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,71*
€ 68,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 52,28*
€ 68,58*
€ 6,49*
ab € 45,23*
€ 71,83*
€ 3,50*
ab € 57,51*
€ 74,29*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 105,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.