Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.1021 Stoppuhr analog Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-759784-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1021
EAN/GTIN:
     4009816015594
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
TFA Dostmann 38.1021 Stoppuhr analog Silber

Mechanische Stoppuhr Silber

Hochwertige Mechanische Stoppuhr für Sport, Fitness und sonstige Aktivitäten wo Sie zeitliche Abläufe stoppen wollen. Einfache Bedienung und gutes Handling.

Ausstattung:
Start/ Stopp/ Rückstellung mit Krone · Handaufzug · 13 Steine · Gehäuse Metall verchromt · Messbereich 15 Minuten · Auflösung 1/10 Sekunde.

Technische Daten:
Gewicht: 89 g · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Metall verchromt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm

Lieferumfang:
Stoppuhr · Umhängekordel · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 50 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TFA Dostmann
Farbe:
grau
Material (Details):
Metall verchromt
Gewicht:
89 g
Produkt-Art:
Stoppuhr analog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,70*
€ 69,20*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 69,22*
€ 6,49*
ab € 44,98*
€ 72,41*
€ 3,50*
ab € 57,83*
€ 74,90*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 107,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.