Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.1021 Stoppuhr analog Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122571
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     D30461
EAN/GTIN:
     4009816015594
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
TFA Dostmann 38.1021 Stoppuhr analog Silber

Hochwertige Mechanische Stoppuhr für Sport, Fitness und sonstige Aktivitäten wo Sie zeitliche Abläufe stoppen wollen. Einfache Bedienung und gutes Handling.

Start/ Stopp/ Rückstellung mit Krone · Handaufzug · 13 Steine · Gehäuse Metall verchromt · Messbereich 15 Minuten · Auflösung 1/10 Sekunde.

Material (Details): Metall
Herstellerfarbe: Silber
Gewicht: 89 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Produkt-Art: Stoppuhr analog
Länge (Tiefe): 64 mm
Höhe: 16 mm
Breite: 50 mm
Kategorie: Stoppuhr analog
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 38.1021
EAN: 4009816015594
Aufnahmewinkel 112°
Brennweite 30 mm (35 mm entsprechend)
Fokusabstand min. 400 mm
Blende: F 2.0
Auflösung 1,3 Megapixel
Pixelgröße 4.2um
Empfindlichkeit 3650mV/lux-sec

Lieferumfang: Stoppuhr · Umhängekordel · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Eieruhr, Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Küchentimer, Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren mechanisch, 4009816015594, TFA Dostmann, 38.1021, Sportuhr, Sport Uhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,65*
€ 68,71*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 68,72*
€ 6,49*
ab € 44,86*
€ 72,17*
€ 3,50*
ab € 57,65*
€ 74,57*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 106,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.