| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D296082 Herst.-Nr.: 110809 EAN/GTIN: 4009311108098 |
| |
|
| | |
| nach DIN 896, CV-Stahl, Satin-Finish, ideal zum Verschrauben von tiefsitzenden Sechskant-Schrauben und -muttern, inkl. Lochung zum Einsatz eines Krafthebels Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 1 Stück | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 + 9 mm | Produkt-Art: | Rohrsteckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,54* | € 3,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,90* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|