Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSEO® CSA260/50 Kaffeepadmaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D295962
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA260/50
EAN/GTIN:
     8720389014581
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Genießen Sie ein überragendes Kaffeeerlebnis
Eine neue Kaffeemaschine für verfeinerten Senseo-Geschmack. Kaffeequalität und -vielfalt, die Sie sich schon immer für Ihr Zuhause gewünscht haben - in einem modernen und kompakten Design.
Features:
Mit Intense Plus Technologie, exklusiv für perfekten Espresso
Memo-Funktion
Spülmaschinenfeste Teile
Lieferumfang:
Kaffeepadmaschine + Padhalter für 1 Tasse + Padhalter für 2 Tassen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1450 W
Tiefe:
1700 mm
Höhe:
3100 mm
Breite:
2850 mm
Gewicht:
2.43 kg
Kapazität Wassertank:
1.2 l
Eingebauter Wasserfilter:
Nein
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kaffeepadmaschine
Weitere Suchbegriffe: philips kaffeepad automat, kaffeepad automat, SENSEO®, senseo kaffeepadmaschine, Padmschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 116,34*
€ 4,95*
ab € 112,91*
€ 142,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.