Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp FK 2000 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29487
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     FK 2000 rt
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

Features:
2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anschluss:
Löten
Ausführung:
Stecker
Herst.-Teilenr.:
FK 2000 rt
Typ:
FK 2000
Material (Details):
Messing vernickelt
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
PE
Querschnitt flexibel (max.):
0.5 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Stift-Ø:
2 mm
Nennspannung (Details):
60 VDC / 30 VAC
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Leitungs-Ø:
0.5 mm²
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,10*
1 Tag
159
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 22,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.