Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Schnepp FK 2000 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122314
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     FK 2000 rt
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
5er Pack Schnepp FK 2000 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Rot

2 mm

Nennstrom: 5 A
Herst.-Teilenr.: FK 2000 rt
Typ: FK 2000
Isolationsmaterial: PE
Farbe: rot
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Lamellenstecker
Stift-Ø: 2 mm
Material (Details): Messing vernickelt
Leitungs-Ø: 0.5 mm²
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Ausführung: Stecker
Bauform: Stecker, gerade
Isolierungsart: Teilisoliert
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Querschnitt flexibel (max.): 0.5 mm²
Kategorie: Lamellenstecker
Nennspannung (Details): 60 VDC / 30 VAC
Anschluss: Löten
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: FK2000rt
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: STL(Z)950

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, schnepp laborsteckverbinder, Schnepp, FK 2000 rt, FK 2000, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,11*
1 Tag
157
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 22,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.