Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFN 520 Temperatur-Messgerät -200 - +1200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293962
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5520
EAN/GTIN:
     4250304705392
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstech-Thermometer
Anwendungen zur Heizungstechnologie, Klima, Luft, Gase, Flüssigkeiten.
Features:
Robust und stoßfest
Hohe Genauigkeit
Lemo-Anschluss
Wechselbare Batterie
Lieferumfang:
3 V Lithiumbatterie
Hinweise:
Ohne Fühler. Diesen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
115 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
90 g
Typ:
TFN 520
Temperaturbereich:
-200 - +1200 °C
Messrate:
0.5 s - 15 s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+1200 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 189,68*
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 161,45*
€ 189,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 199,24*
Frei Haus
ab € 187,74*
€ 220,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.