Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TPX 300 Temperaturfühler +400°C (max.) Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293932
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-5419
EAN/GTIN:
     4250304708508
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt1000

Features:
Pt 1000 Fühler (mit Lemosa Größe 0)
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Ebro
Durchmesser:
8 mm
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
190 mm
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: ebro, TPX 300, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 200,25*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 160,15*
€ 200,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 155,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.