Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TPN 231 Einstechfühler -200 bis +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293892
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1343-0674
EAN/GTIN:
     4250304709390
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Silikonkabel
Silikonleitung
Für Temperaturmessung von viskos-plastischen Massen z.B. Asphalt, Bitumen, Böden.
Features:
Mit Handgriff
1m Silikonkabel
SMP-Anschluss
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Passend für (Details):
Ebro
Durchmesser:
2.10 mm
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: einstechfühler, ebro, TPN 231, thermofühler, messfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.