| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D293242 Herst.-Nr.: 1341-0710 EAN/GTIN: 4250304707167 |
| |
|
| | |
| Messung der Oberflächentemperatur von Motoren, Turbinen, Pumpen, Gussformen, Heizrohren, Heizplatten, Spritzwerkzeug, Heizkessel, Verbrennungsöfen etc. Features: Mit Handgriff 1m Silikonkabel Lemo-Anschluss Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1 m | Passend für (Details): | Ebro | Messbereich Temperatur (max.): | +500 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Länge: | 44 mm | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Silikonkabel, Silikonleitung, einstechfühler, ebro, TPN 360, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,66* | € 385,13* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 337,22* | € 385,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,25* | € 447,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,66* | € 466,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 328,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|