Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC684208 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 8 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28835
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348.
Features:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, Einbau vertikal
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Herst.-Teilenr.:
FC684208
Typ:
FC684208
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,01*
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,03*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,90*
1 Tag
277
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 7,83*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8070 C
ab € 19,30*
Zubehör
Cliff Electronics
FC684218
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.