Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC684208 RUNDBUCHSE, CLIFFCON, GESCHIRMT, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1908696
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Cliffcon Miniature ZC Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC684208, 1908696, 190-8696
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,85*
    € 6,01*
    € 5,90*
    ab € 2,52*
    € 6,02*
    1 Tag
    14
    Frei Haus
    ab € 4,38*
    € 6,90*
    Lager 139
    277
    € 14,99*
    ab € 2,75*
    € 7,83*
    6 Tage
    14
    € 6,99*
    ab € 10,24*
    € 14,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    8070 C
    ab € 19,30*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC684218
    ab € 2,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.