Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC684208 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122011
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Cliff FC684208 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 8 Silber 1St.

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, Einbau vertikal

Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348.

Herstellerfarbe: Silber
Herst.-Teilenr.: FC684208
Typ: FC684208
Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Kontaktmaterial: verzinnt
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Polzahl: 8
Knickschutz: Nein
Nennstrom: 1 A
Kategorie: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 48 V
Hersteller-Nr.: FC684208
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: max. 16 mm

Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC684208, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,01*
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,03*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,90*
1 Tag
277
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 7,83*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8070 C
ab € 19,30*
Zubehör
Cliff Electronics
FC684218
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.