Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL1166A Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28721
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1166A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar
Features:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
2000 V/DC
Ausführung:
Außengewinde
Herst.-Teilenr.:
CL1166A
Typ:
CL1166A
Material (Details):
Mutter: PVC
Nennstrom:
5 A
Steckzyklen:
10000
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schaltkontakt:
ÖÖ
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bemessungsspannung:
2000 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
1 Tag
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1408
ab € 0,0315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.