Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff CL1166A Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736034-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1166A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Klinkeneinbaukupplung 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 10000 · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Außengewinde · Herst.-Teilenr.: CL1166A · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Mutter: PVC · Nennspannung: 2000 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Schaltkontakt-Art: ÖÖ · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich: -10 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): CL1166A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
CL1166A
Typ (Hersteller-Typ):
CL1166A
Material (Details):
Mutter: PVC
Ausführung (allgemein):
Außengewinde
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
2000 V/DC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Schaltkontakt-Art (Details):
ÖÖ
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
10000
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, CL1166A, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 2,52*
Lager 102
195
1
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1408
ab € 0,0273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.