Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL1408 Mutter Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-457559-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliff
CL1408
Cliff CL1408 Mutter Schwarz 1 St.

Mutter

Mutter


Passend für Klinkeneinbaukupplungen 6,35 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Klinkeneinbaukupplungen 6,35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CL1408
Typ (Hersteller-Typ):
CL1408
Material (Details):
Polyamid 6.6
Ausführung (allgemein):
Für Klinkeneinbaukupplungen 6|ツ|35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Mutter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0539*
€ 0,0923*
1 Tag
302
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,093*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0315*
€ 0,196*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Lager 102
71
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1332A
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.