Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2001-1307 Schutzleiterklemme 4.20mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27872
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Die Serie 2001 mit CAGE-CLAMP S-Anschluss gehört zur kleinsten Reihenklemmenfamilie und ermöglicht bis zu 30% Platzersparnis.
Features:

TOPJOB®S
CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Breite:
4.20 mm
Herst.-Teilenr.:
2001-1307
Nennstrom:
18 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
2.50 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.25 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.50 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.25 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Zugfeder
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Belegung:
PE
Klemmenbreite:
4.20 mm
Abisolierlänge (max.):
11 mm
Abisolierlänge (min.):
9 mm
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5915*
€ 1,8515*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,67*
€ 1,95*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,09*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,10*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,1836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,0772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,01425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.