| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D27848 Herst.-Nr.: 0409033 EAN/GTIN: 4011376704252 |
| |
|
| | |
| SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit. Features: SMA-Stecker - BNC-Buchse Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 0409033 | Typ: | 0409033 | Bauform: | Adapter, gerade | Isolationsmaterial: | PTFE | Impedanz: | 50 Ω | Anschluss A: | SMA-Stecker | Anschluss B: | BNC-Buchse | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | Produkt-Art: | SMA-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 7,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,14* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,74* | € 8,45* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,48* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|