Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP3RX-B Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27687
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3RX-B
EAN/GTIN:
     7613187000751
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Die äußerst robuste Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 6,35 mm Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt. Durch eine Breite von nur 14,5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack-Feldern (15,88 mm Jack-Raster) geeignet. Die präzise gefräste, einteilige Kontakt-Spitze ohne Nieten macht diese Steckerserie einzigartig und verhindert das Hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Anwendungsbereiche: ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage-Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.
Features:
6,35 mm
Stecker, gewinkelt
Stereo
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
NP3RX-B
Typ:
NP3RX-B
Steckzyklen:
1000
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Audio-Kanäle:
Stereo
Außen-Ø:
6.35 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
AWG:
18
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, Hohlraumstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,53*
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,57*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 11,94*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,525*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 57,14*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-2-RED
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-7-VIOLET
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-7-VIOLET
ab € 0,229*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.