Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NP3RX-B Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730860-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3RX-B
EAN/GTIN:
     7613187000751
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker 6,35 mm

6,35 mm
Stecker, gewinkelt
Stereo

Die äußerst robuste Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 6,35 mm Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt. Durch eine Breite von nur 14,5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack-Feldern (15,88 mm Jack-Raster) geeignet. Die präzise gefräste, einteilige Kontakt-Spitze ohne Nieten macht diese Steckerserie einzigartig und verhindert das Hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Anwendungsbereiche: ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage-Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 1000 · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 6.35 mm · Herst.-Teilenr.: NP3RX-B · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich: -20 - +65 °C · Typ: NP3RX-B · Typ (Hersteller-Typ): NP3RX-B

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Neutrik
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NP3RX-B
Typ (Hersteller-Typ):
NP3RX-B
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gewinkelt
Außen-Ø:
6.35 mm
Typ:
NP3RX-B
AWG:
18
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: 7613187000751, Neutrik, NP3RX-B, Hohlraumstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,59*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,61*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 10,78*
68 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 6,24*
€ 11,49*
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
HTXP
ab € 47,67*
Sonstiges
Neutrik
PXR-SET/MIX
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.