Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NP3RX-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NP3RX-B
6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NP3RX-B
Artikel-Nr.:
     4502-39F213
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3RX-B
EAN/GTIN:
     4099889855807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker Serie X Typ NEUTRIK NP. 6,35 mm, in extra schmaler 1/4 Zoll Ausführung für hohe Steckdichte, für professionellen Einsatz, verbesserte Spannzangenzugentlastung für zuverlässige Kabelfixierung, robustes Druckgussgehäuse (vernickelt oder schwarz verchromt); Durchschlagsfestigkeit: 1,0 kVDC, Nennstrom pro Kontakt: abhängig vom Gegenstück, Nennspannung: 50 V, Kabeldurchmesser: 4,0 bis 7,0 mm, Leiterquerschnitt: 1,0 qmm (AWG 18), Anschlussart: Lötanschluss, Material Kontakte: CuZn39Pb3, 0,2 µm vergoldet, Tülle: schwarz, Temperaturbereich: - 20 bis +65 °C. Abgewinkelt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktoberfläche): NP3RX - B, 3polig, vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.03346 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Winkel-Klinkenstecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 11,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 11,47*
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 11,83*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,525*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 56,86*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-2-RED
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-7-VIOLET
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-7-VIOLET
ab € 0,229*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.