Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SL 100-24VF-1 LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 100W 4.17A 24 V/DC Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D273502
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL 100-24VF-1
EAN/GTIN:
     4251125203579
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung, besonders kompakte und flache Bauweise. Geeignet für diverse LED-Anwendungen im Innenbereich. (z.B. Dekoration, Möbeleinbau, Zwischendecken)
Features:
Konstantspannung
Kurzschluss-, überhitzungs- und überlastgeschützt
Kunststoff-Gehäuse nach IP20
EN 61347; EN 61000-3-2 Class C
Geringe Breite von nur 30mm
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
320 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Überlastschutz + Überspannung + Möbelzulassung
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
MM; SELV; TÜV; CE; UKCA
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
240 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
4.17 A
Leistung (max.):
100 W
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 100w, led treiber, dehner elektronik trafo, Dehner Elektronik, led, led-stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 40,62*
€ 55,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,55*
€ 55,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.