Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D27323 Herst.-Nr.: 236-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 13.00 mm | Länge: | 1.00 mm | Farbe: | grau | Breite: | 14.00 mm | Herst.-Teilenr.: | 236-100 | Typ: | 236-100 | Serie: | 236 | Drahtschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Grau | Industrieverpackung: | Ja | Produkt-Art: | Abschlussplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WAGO, 531-504, Printklemmen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0392* | € 0,052* | | | | | 26 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0408* | € 0,0534* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0393* | € 0,0569* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0408* | € 0,0587* | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,04601* | € 0,05971* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|