Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D26825 Herst.-Nr.: KLBM 3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 6,35 mm Mono
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 34 V DC/AC | Herst.-Teilenr.: | KLBM 3 | Typ: | KLBM 3 | Nennstrom: | 2 A | Steckzyklen: | ≥ 5000 | Bauform: | Buchse, Einbau vertikal | Audio-Kanäle: | Mono | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Löten | Einbau-Durchmesser (Details): | 9.2 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schaltkontakt: | Ohne | Befestigung: | Zentral | Temperaturbereich: | -20 - +70 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 6.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000412639, Lumberg |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,10* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,33* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|