Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0996-100-05 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26652
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0996-100-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder mit schneller Bajonett-Verriegelung
· Schutzart: IP40
· Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
· Steckverrbinder-Ø 12 mm.
Features:
IP40
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
99-0996-100-05
Typ:
99-0996-100-05
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
710
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 468-869
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 6,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,67*
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 10,03*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,38*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 5,40*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0997-00-05
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.