Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 710 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902415
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0996-100-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Serie = 710
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Polymer

Kabelbuchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Serie:
710
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: 1902415, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99099610005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,23*
1
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,82*
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,84*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,36*
2 Tage
85
1
€ 14,99*
ab € 5,41*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 823,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0997-00-05
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.