Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 79-9005-12-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26643
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-9005-12-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
· Steckverbinder umspritzt am PVC-Kabel
· Konfektionierbare kompatible Steckverbinder siehe Serie 719
· 2 und 5 m Kabellänge.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
snap in
Herst.-Teilenr.:
79-9005-12-05
Typ:
79-9005-12-05
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
709
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Gesamtpolzahl:
5
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 20,59*
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 20,61*
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 20,63*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,46*
2 Tage
20
€ 14,99*
ab € 14,78*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9790 71 05
ab € 4,55*
Zubehör
Binder
09-9792-30-05
ab € 3,45*
Zubehör
Binder
09-9792-20-05
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
79-9006-12-05
ab € 10,98*
Zubehör
Binder
79-9006-15-05
ab € 14,34*
Zubehör
Binder
09 9790 00 05
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.