Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-9005-12-05 KABEL, 5POS RUNDSTECKER/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949606
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-9005-12-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: 709
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundstecker auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,95*
    € 20,49*
    € 6,90*
    ab € 12,39*
    € 20,51*
    € 5,90*
    ab € 10,46*
    € 20,54*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 14,46*
    € 21,36*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 14,81*
    € 24,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    09 9790 71 05
    ab € 4,55*
    Zubehör
    Binder
    09-9792-30-05
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Binder
    09-9792-20-05
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Binder
    79-9006-12-05
    ab € 11,05*
    Zubehör
    Binder
    79-9006-15-05
    ab € 14,31*
    Zubehör
    Binder
    09 9790 00 05
    ab € 4,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.