Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3
Artikel-Nr.:
     4502-67F5308
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 9005 12 05
EAN/GTIN:
     4099891164126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Rundsteckverbinder umspritzt an PVC-Leitung Typ Binder 709. Mit Schnappverschluss. Kontaktoberflächen: vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,25 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 12 (UL 94 HB), Kabeldurchlass: 3,6 bis 5,0 mm, mit Zugentlastung, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Bemessungsspannung: 60 V, Prüfstoßspannung: 910 V, Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Leitungsquerschnitt: max. 0,25 qmm, Litzenaufbau: 32 x 0,1 mm, Kabeldurchmesser: 5,0 mm, Leiterwiderstand: max. 80 Ohm/km (20 °C), Farbkodierung der verwendeten Leitungen: 1 braun, 2 weiß, 3 blau, 4 schwarz, 5 grau, Biegeradius bewegt/fest: 50/25 mm. Ausführung mit geradem Stecker Typ 709. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge): 79-9005-12-05, 5polig, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabelstecker
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0789 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 20,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 20,52*
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 20,54*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,46*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 14,89*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9790 71 05
ab € 4,58*
Zubehör
Binder
09-9792-30-05
ab € 3,47*
Zubehör
Binder
09-9792-20-05
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
79-9006-12-05
ab € 11,07*
Zubehör
Binder
79-9006-15-05
ab € 14,18*
Zubehör
Binder
09 9790 00 05
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.