Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0324-00-06 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26468
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0324-00-06
EAN/GTIN:
     4016138099836
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-0324-00-06
Typ:
09-0324-00-06
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
680
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,79*
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,38*
1
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,38*
1
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,64*
Zubehör
Binder
09 0321 00 06
ab € 4,01*
Zubehör
Binder
09-0143-70-06
ab € 7,61*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,112*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1691*
Zubehör
Binder
99-2021-00-06
ab € 5,95*
Zubehör
Binder
99-2021-02-06
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,64*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,75*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,65*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,07*
Zubehör
Binder
09 0321 02 06
ab € 5,71*
Zubehör
Binder
99 0143 10 06
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
09 0321 09 06
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.