Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0616-00-05 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26449
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0616-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP40
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
99-0616-00-05
Typ:
99-0616-00-05
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Nennstrom:
6 A
Serie:
678
Bauform:
Flanschstecker
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
Nennspannung (Details):
250 V
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 6,37*
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,42*
1
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 6,52*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,78*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,85*
Zubehör
Binder
99-0613-00-05
ab € 2,70*
Zubehör
Binder
99-0613-70-05
ab € 10,31*
Zubehör
Binder
07-0010-010
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,64*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
99 0613 02 05
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
99 0613 72 05
ab € 9,58*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.