Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0624-00-07 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26404
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0624-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
· Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
99-0624-00-07
Typ:
99-0624-00-07
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
678
Bauform:
Flanschstecker
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
7
max. Querschnitt:
0.75 mm²
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,88*
2 Tage
116
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 7,03*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
99-0621-00-07
ab € 3,71*
Zubehör
Binder
99-0621-70-07
ab € 10,27*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
99 0621 02 07
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.