Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0621-70-07 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 678 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567170-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0621-70-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-0621-70-07 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 678 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 678

IP40

· Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
· Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube
(keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse)
· Innenliegende Zugentlastung.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 678 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
678
Herst.-Teilenr.:
99-0621-70-07
Typ (Hersteller-Typ):
99-0621-70-07
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 99-0621-70-07
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,22*
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 18,24*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,28*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 36,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0622 00 07
ab € 3,54*
Zubehör
Binder
99-0624-00-07
ab € 2,81*
Zubehör
Binder
99 0622 02 07
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.