Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0332 07 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 7 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25681
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP 68
360 ° geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP68
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
0332 07
Typ:
0332 07
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
7
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Lumberg, 533-2627, Audio-DIN-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 12,17*
1
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 12,18*
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 13,60*
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,68*
Zubehör
Lumberg
0307 07
ab € 5,53*
Zubehör
Lumberg
0321 07
ab € 7,22*
Zubehör
Lumberg
0308 07
ab € 4,94*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 6,78*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,09*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,14*
Zubehör
Lumberg
0304 07
ab € 4,72*
Zubehör
Lumberg
0305 07
ab € 6,25*
Zubehör
Lumberg
0306 07
ab € 6,77*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.