Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Stecker, 5A, 250V, 7 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068334
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Stecker, Typ=0332 07, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Pole=7, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP68
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 10,66*
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 13,76*
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 14,65*
1
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 15,09*
Lager 115
2937
1
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0307 07
ab € 5,44*
Zubehör
Lumberg
0321 07
ab € 7,16*
Zubehör
Lumberg
0308 07
ab € 4,21*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 6,81*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
0304 07
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0305 07
ab € 5,18*
Zubehör
Lumberg
0306 07
ab € 5,07*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.