Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D248572 Herst.-Nr.: 150.4505 EAN/GTIN: 4042146877272 |
| |
|
| | |
| • ideal für netzunabhängiges Arbeiten • 3 Watt COB LED + 1 x 3W XPE-LED Kopflicht • stufenlos dimmbar • mit USB Power Bank Funktion (Laden von externen Geräten) • mit Display zur Anzeige von Lumen und Ladungszustand • mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle • 180° knickbarer, magnetischer Ständer • direktes Laden an Lampe • inklusive USB-C-Ladekabel • spritzwassergeschützt nach IP65 • absolut schlagfest • 3 Stunden Ladedauer • 3 Stunden Leuchtdauer • Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi Weitere Informationen: | | LEDs: | 1 | Stromversorgung: | akkubetrieben | Produkt-Art: | Werkstatt-Stableuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 12,91* | € 18,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,12* | € 21,62* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,18* | € 21,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,17* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|