Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar, 300 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-150.4505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4505
EAN/GTIN:
     4042146877272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 3 Watt COB LED + 1 x 3W XPE-LED Kopflicht
  • stufenlos dimmbar
  • mit USB Power Bank Funktion (Laden von externen Geräten)
  • mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
  • 180° knickbarer, magnetischer Ständer
  • direktes Laden an Lampe
  • inklusive USB-C-Ladekabel
  • spritzwassergeschützt nach IP65
  • absolut schlagfest
  • 3 Stunden Ladedauer
  • 3 Stunden Leuchtdauer
  • Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
Weitere Informationen:
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 1200 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
- 20°C - + 40°C
Breite in mm:
50 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gesamtlänge mm:
125 mm
Gewicht Batterie:
0.045 kg
Gewicht [g]:
150 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4505
Höhe in mm:
27 mm
Ladezeit:
3 Std.
Leuchtdauer max:
3 Std.
Leistung Watt:
3 Watt
Lichtstrom:
130 Lumen / 300 Lumen
Lichtquelle:
3W COB LED / 3W XPE-LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
300 Lumen
Lichtstrom min.:
130 Lumen
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Spritzwasserschutz:
IP65
Stoßfestigkeitsgrad:
IK08
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/cpKYh-IbPxo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5029
€ 19,90*
ab € 12,91*
€ 18,55*
9 Tage
5030
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 21,61*
€ 4,00*
ab € 15,17*
€ 21,61*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 24,26*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.